SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL LENEO 3M WEIß - weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3P-01ACAA-LEX
Breite - 23 mm
Höhe - 25.1 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000078205
Sonepar Artikelnummer
121232838
Hersteller Artikelnummer
3P-01ACAA-LEX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL LENEO 3M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
3P-01ACAA-LEX
Breite:
23 mm
Höhe:
25.1 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.900 kg


