Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil LIPOD 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil LIPOD 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B5554/2

  • Breite - 26.2 mm

  • Höhe - 24.5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

2000000050515

Sonepar Artikelnummer

120961081

Hersteller Artikelnummer

B5554/2

Hersteller Typ

LED PROFIL LIPOD 2M

Hersteller Artikel Nr.:

B5554/2

Breite:

26.2 mm

Höhe:

24.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.520 kg

Das LIPOD-Profil besticht durch robuste Bauform ? ideal als Aufbauprofil oder zur Integration in Unterkonstruktionen. Montageart: Aufbau & integration Teknik - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 26,2x24,5 - LED Stripes: max. 42W/m | 21mm