Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil LOC-30 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil LOC-30 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18015/2

  • Breite - 45.8 mm

  • Höhe - 26.9 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000050386

Sonepar Artikelnummer

120961091

Hersteller Artikelnummer

18015/2

Hersteller Typ

LED PROFIL LOC-30 2M

Hersteller Artikel Nr.:

18015/2

Breite:

45.8 mm

Höhe:

26.9 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.840 kg

Das LOC-30-Profil mit 30°-Abstrahlwinkel kaschiert Ecken und bietet integriertes Kabelmanagement ? ideal für funktionale Beleuchtung. Montageart: Aufbau - 30° Eckprofil 2-teilig - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 45,8x26,9 - LED Stripes: max. 42W/m | 21mm