Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil Micro-ALU 3m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil Micro-ALU 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B1888ANODA/3

  • Breite - 15.6 mm

  • Höhe - 6 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000068961

Sonepar Artikelnummer

120961069

Hersteller Artikelnummer

B1888ANODA/3

Hersteller Typ

LED PROFIL MICRO-ALU 3M

Hersteller Artikel Nr.:

B1888ANODA/3

Breite:

15.6 mm

Höhe:

6 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.290 kg

Das MICRO-ALU-Profil ist ultrakompakt und vielseitig ? perfekt für dezente Lichtakzente im Außen- und Innenbereich. Montageart: Aufbau - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 15,2x6 - LED Stripes: max. 20W/m | 10mm