Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil Micro-K 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil Micro-K 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B3775/2

  • Breite - 22.6 mm

  • Höhe - 6 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000047539

Sonepar Artikelnummer

120961094

Hersteller Artikelnummer

B3775/2

Hersteller Typ

LED PROFIL MICRO-K 2M

Hersteller Artikel Nr.:

B3775/2

Breite:

22.6 mm

Höhe:

6 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.260 kg

Das MICRO-K-Profil ist ein minimalistisches Einbauprofil ? ideal für Möbel- und dekorative Beleuchtung. Montageart: Einbau - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 22,2x6 - Einbaumaße(BxH, mm): 15,2x5 - LED Stripes: max. 16W/m | 10mm