Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil MILANO 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil MILANO 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPM/1

  • Breite - 16 mm

  • Höhe - 7 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000046709

Sonepar Artikelnummer

120960991

Hersteller Artikelnummer

SLPM/1

Hersteller Typ

LED PROFIL MILANO 2M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPM/1

Breite:

16 mm

Höhe:

7 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.238 kg

Das ultraflache Milano-Profil vereint minimalistisches Design und Funktionalität ? ideal für Regale und Möbel. Montageart: Aufbau - Schutzart(IP): 65 - Maße (BxH, mm): 16x7 - LED Stripes: max. 20W/m | 10mm