SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL MILANO 3M WEIß - weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WSLPM/1-3
Breite - 16 mm
Höhe - 7 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000080024
Sonepar Artikelnummer
121232826
Hersteller Artikelnummer
WSLPM/1-3
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL MILANO 3M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
WSLPM/1-3
Breite:
16 mm
Höhe:
7 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.360 kg


