SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL MILANO, FRANKFURT HALTERUNG, für Milano, Frankfurt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WSLP10/2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 20.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000088495
Sonepar Artikelnummer
121237207
Hersteller Artikelnummer
WSLP10/2
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL MILANO, FRANKFURT HALTERUNG
Hersteller Artikel Nr.:
WSLP10/2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
20.2 mm
Breite:
16.7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6.4 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.001 kg


