Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil MILANO Slim 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil MILANO Slim 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPMIS

  • Breite - 16 mm

  • Höhe - 4.05 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000072708

Sonepar Artikelnummer

120961175

Hersteller Artikelnummer

SLPMIS

Hersteller Typ

LED PROFIL MILANO SLIM 2M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPMIS

Breite:

16 mm

Höhe:

4.05 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.120 kg

Das Milano Slim-Profil ist ein extrem flaches, biegbares Profil, das ideal für Anwendungen wie Rundbögen geeignet ist. Montageart: Aufbau: biegbar - Schutzart(IP): 65 - Maße (BxH, mm): 16x4,05 - LED Stripes: max. 15W/m | 10mm