Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil Montana 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil Montana 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPEMO

  • Breite - 61.5 mm

  • Höhe - 14 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

2000000062419

Sonepar Artikelnummer

120961137

Hersteller Artikelnummer

SLPEMO

Hersteller Typ

LED PROFIL MONTANA 2M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPEMO

Breite:

61.5 mm

Höhe:

14 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.850 kg

Das MONTANA-Profil eignet sich für durchgehende LED-Strips und ermöglicht einen nahtlosen Übergang im Unterputz. Montageart: Einbau, Putz - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 61,5x14 - Einbaumaße (BxH, mm): 28,5x10 - LED Stripes: max. 32W/m | 20mm