Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil MOSCU 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil MOSCU 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPMO

  • Breite - 72 mm

  • Höhe - 78 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000056203

Sonepar Artikelnummer

120961112

Hersteller Artikelnummer

SLPMO

Hersteller Typ

LED PROFIL MOSCU 2M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPMO

Breite:

72 mm

Höhe:

78 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.240 kg

Das MOSCU-Profil ist ein großes Einbauprofil, das die Integration eines Treibers ermöglicht und sich ideal als Hauptbeleuchtung eignet. Montageart: Einbau - Schutzart(IP): 65 - Maße (BxH, mm): 72x78 - Einbaumaße (BxH, mm): 58x76,2mm - LED Stripes: max. 42W/m | 44mm