Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil MUNICH 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil MUNICH 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPMU

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 66.7 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000056180

Sonepar Artikelnummer

120961104

Hersteller Artikelnummer

SLPMU

Hersteller Typ

LED PROFIL MUNICH 2M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPMU

Breite:

50 mm

Höhe:

66.7 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.450 kg

Das MUNICH-Profil ermöglicht die Integration eines Treibers und eignet sich für direkte sowie indirekte Beleuchtung als Hängeleuchte. Montageart: Aufbau - Schutzart(IP): 65 - Maße (BxH, mm): 58x78 - LED Stripes: max. 42W/m | 44mm