Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil MUNICH Slim 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil MUNICH Slim 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPMUS

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 70.1 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000056173

Sonepar Artikelnummer

120961102

Hersteller Artikelnummer

SLPMUS

Hersteller Typ

LED PROFIL MUNICH SLIM 2M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPMUS

Breite:

38 mm

Höhe:

70.1 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.390 kg

Das MUNICH-SLIM-Profil ermöglicht die Treiberintegration und eignet sich für direkte sowie indirekte Beleuchtung. Montageart: Aufbau - Schutzart(IP): 65 - Maße (BxH, mm): 38x70,1 - LED Stripes: max. 42W/m | 26mm