Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil OPAC-30 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil OPAC-30 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B6164/2

  • Breite - 52 mm

  • Höhe - 9.5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000050317

Sonepar Artikelnummer

120961129

Hersteller Artikelnummer

B6164/2

Hersteller Typ

LED PROFIL OPAC-30 2M

Hersteller Artikel Nr.:

B6164/2

Breite:

52 mm

Höhe:

9.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.410 kg

Das OPAC-30-Profil ist ein schmales Einbauprofil mit breiten Überständen, ideal für begrenzte Einbautiefen. Montageart: Direkter Trockeneinbau - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 52x9,5 - Einbaumaße (BxH, mm): 26,2x8,5 - LED Stripes: max. 42W/m | 21mm