Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil PAC Alu 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil PAC Alu 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B4370/2

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 10.5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000040684

Sonepar Artikelnummer

120961088

Hersteller Artikelnummer

B4370/2

Hersteller Typ

LED PROFIL PAC ALU 2M

Hersteller Artikel Nr.:

B4370/2

Breite:

30 mm

Höhe:

10.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

ungleichschenklig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.370 kg

Das PAC-ALU-Profil ermöglicht eine 45°-Beleuchtung und kaschiert Ecken ? ideal für Möbel- und Unterbauleuchten. Montageart: Aufbau - IP20 - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 30x10,5 - LED Stripes: max. 25W/m | 12mm