Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil PDS4-ALU 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil PDS4-ALU 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B1718ANODA/2

  • Breite - 16 mm

  • Höhe - 12 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000041049

Sonepar Artikelnummer

120961072

Hersteller Artikelnummer

B1718ANODA/2

Hersteller Typ

LED PROFIL PDS4-ALU 2M

Hersteller Artikel Nr.:

B1718ANODA/2

Breite:

16 mm

Höhe:

12 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.290 kg

Das PDS-4-ALU-Profil bietet schlankes Design und Flexibilität ? perfekt für anspruchsvolle Lichtinstallationen innen und außen. Montageart: Aufbau - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 16x12 - LED Stripes: max. 20W/m | 10mm