Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil PDS4-K 3m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil PDS4-K 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B3776/3

  • Breite - 22.2 mm

  • Höhe - 12 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000069005

Sonepar Artikelnummer

120961099

Hersteller Artikelnummer

B3776/3

Hersteller Typ

LED PROFIL PDS4-K 3M

Hersteller Artikel Nr.:

B3776/3

Breite:

22.2 mm

Höhe:

12 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.440 kg

Das PDS-4-K-Profil kombiniert minimalistisches Design mit funktionaler Höhe ? perfekt für Akzente in Möbeln und Dekoration. Montageart: Einbau - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 22,2x12 - Einbaumaße(BxH, mm): 16,2x11 - LED Stripes: max. 16W/m | 10mm