Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL R1 2M - eloxiert

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL R1 2M - eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PA311D200

  • Breite - 17.5 mm

  • Höhe - 17.5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000058955

Sonepar Artikelnummer

121232857

Hersteller Artikelnummer

PA311D200

Hersteller Typ

ALUMINIUM LED PROFIL R1 2M

Hersteller Artikel Nr.:

PA311D200

Breite:

17.5 mm

Höhe:

17.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.460 kg

Das dezente R1-Eckprofil eignet sich ideal für Vouten-, Shop- und Möbelbeleuchtung. Montageart: Aufbau - IP20 - Schutzart(IP): 20 - Oberflächenfarbe: silber - Maße (BxH, mm): 17,5 x 17,5 - LED Stripes: max. 15W/m | 12mm - Abdeckung transparent: C11 - Abdeckung satiniert: C2 - Abdeckung U: C3 - Endkappe: Z2 - Montageclip: Z25