Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil R18 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil R18 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PA201C200

  • Breite - 12.5 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000058917

Sonepar Artikelnummer

120961202

Hersteller Artikelnummer

PA201C200

Hersteller Typ

LED PROFIL R18 2M

Hersteller Artikel Nr.:

PA201C200

Breite:

12.5 mm

Höhe:

5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.130 kg

Das Aufbauprofil aus eloxiertem Aluminium ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich für lineare LED-Module. Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für lineare LED-Leuchten, Handlaufbeleuchtung, Möbelbeleuchtung sowie Displays und Beschilderungen. Die Befestigung kann mittels Federclip (Z24) erfolgen. Als Cover eignen sich U-Abdeckungen (C1) sowie Linsen (C10, C11). Oberflächenfarbe: ALU Natur - Abmessungen (bxhxl): 12,5 x 5 x 2000 mm - Montageart: Aufbau - Endkappe: Z14 - Endkappe U: Z15 - Montageclip: Z24 - Montageart: Aufbau - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 12,5x5 - LED Stripes: max. 12W/m | 9mm - Abdeckung Linse asymmetrisch:C10 - Abdeckung Linse: C9 - Abdeckung U: C1 - Endkappe: Z14 - Endkappe U: Z15- Montageclip: Z24