SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL R2 2M, Wandprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PA401D200
Breite - 18.5 mm
Höhe - 55 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000058979
Sonepar Artikelnummer
121237200
Hersteller Artikelnummer
PA401D200
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL R2 2M
Hersteller Artikel Nr.:
PA401D200
Breite:
18.5 mm
Höhe:
55 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
1.320 kg


