SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL R2 3M, Wandprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PA401D300
Breite - 18.5 mm
Höhe - 55 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000088433
Sonepar Artikelnummer
121237201
Hersteller Artikelnummer
PA401D300
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL R2 3M
Hersteller Artikel Nr.:
PA401D300
Breite:
18.5 mm
Höhe:
55 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
1.980 kg


