Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil R26 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil R26 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PA411E200

  • Breite - 23 mm

  • Höhe - 13 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000058986

Sonepar Artikelnummer

120961207

Hersteller Artikelnummer

PA411E200

Hersteller Typ

LED PROFIL R26 2M

Hersteller Artikel Nr.:

PA411E200

Breite:

23 mm

Höhe:

13 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.530 kg

Das R26-Profil bietet Korrosionsbeständigkeit und eignet sich ideal für Fassaden-, Wand- sowie Shop- und Möbelbeleuchtung. Aufbauprofil - Oberflächenfarbe: ALU Natur, Maße (BxHxL): 23 x 13 x 2000 - Montageart: Aufbau - LED Stripes: max. 28W/m | 20mm - Abdeckung Satiniert: C4 - Abdeckung Satiniert U: C5 - Abdeckung Transparent: C12 - Abdeckung Linear linse: C13 - Abdeckung Transparent flach: C14 - Abdeckung Satiniert flach: C15 - Endkappe: Z3 - Endkappe U: Z6 - Schwenkverbinder: Z20 - Montageclip: Z26 - Montagewinkel: Z30 - Endkappe flach: Z34