SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL R26 3M - eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PA411E300
Breite - 23 mm
Höhe - 13 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000058993
Sonepar Artikelnummer
121232840
Hersteller Artikelnummer
PA411E300
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL R26 3M
Hersteller Artikel Nr.:
PA411E300
Breite:
23 mm
Höhe:
13 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.800 kg


