Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil R27 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil R27 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PA412E200

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 19.5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000059013

Sonepar Artikelnummer

120961215

Hersteller Artikelnummer

PA412E200

Hersteller Typ

LED PROFIL R27 2M

Hersteller Artikel Nr.:

PA412E200

Breite:

30 mm

Höhe:

19.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.670 kg

Montageart: Einbau - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 30x19,5 - Einbaumaße (BxH, mm): 23x18 - LED Stripes: max. 30W/m | 20mm - Abdeckung Satiniert: C4 - Abdeckung Satiniert U: C5 - Abdeckung Transparent: C12 - Abdeckung Linear linse: C13 - Abdeckung Transparent flach:C14, Abdeckung Satiniert flach - Endkappe: Z5 - Endkappe U : Z17 - Schwenkverbinder: Z20 - Montageclip: Z26 - Einbaufeder: Z29 - Montagewinkel: Z30 - Endkappe flach: Z35