SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL R27 3M - eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PA412E300
Breite - 30 mm
Höhe - 19.5 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000059020
Sonepar Artikelnummer
121232852
Hersteller Artikelnummer
PA412E300
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL R27 3M
Hersteller Artikel Nr.:
PA412E300
Breite:
30 mm
Höhe:
19.5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
1.010 kg


