Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL R28 3M - eloxiert

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL R28 3M - eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PA461E300

  • Breite - 23 mm

  • Höhe - 23 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000060040

Sonepar Artikelnummer

121232841

Hersteller Artikelnummer

PA461E300

Hersteller Typ

ALUMINIUM LED PROFIL R28 3M

Hersteller Artikel Nr.:

PA461E300

Breite:

23 mm

Höhe:

23 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.040 kg

Das R28-Profil bietet robuste Bauweise und Korrosionsbeständigkeit ? ideal für lineare Leuchten, Fassadenbeleuchtung und Displays. Montageart: Aufbau - Schutzart(IP): 20 - Oberflächenfarbe: silber - Maße (BxH, mm): 23x23 - LED Stripes: max. 28W/m | 20mm - Abdeckung Satiniert: C4 - Abdeckung Satiniert U: C5 - Abdeckung Transparent: C12 - Abdeckung Linear linse: C13 - Abdeckung Transparent flach: C14 - Abdeckung Satiniert flach: C15 - Endkappe: Z8 - Endkappe U: Z9 - Schwenkverbinder: Z20 - Montageclip: Z26 - Montagewinkel: Z30 - Endkappe flach: Z36