Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil R3 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil R3 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PA301D200

  • Breite - 17.5 mm

  • Höhe - 8.6 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

2000000058931

Sonepar Artikelnummer

120961204

Hersteller Artikelnummer

PA301D200

Hersteller Typ

LED PROFIL R3 2M

Hersteller Artikel Nr.:

PA301D200

Breite:

17.5 mm

Höhe:

8.6 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.240 kg

Das R3-Profil bietet schlankes Design und Korrosionsschutz ? ideal für lineare Leuchten, Hänge- und Bodenbeleuchtung. Montageart: Aufbau - Schutzart(IP): 20 Maße (BxH, mm): 17,5x8,6 - LED Stripes: max. 12W/m | 14mm - Abdeckung transparent: C11 - Abdeckung satiniert: C2 - Abdeckung U: C3 - Endkappen Z16-Z32 - Montageclip: Z25