SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL R3 3M - eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PA301D300
Breite - 17.5 mm
Höhe - 8.6 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000058429
Sonepar Artikelnummer
121232839
Hersteller Artikelnummer
PA301D300
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL R3 3M
Hersteller Artikel Nr.:
PA301D300
Breite:
17.5 mm
Höhe:
8.6 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.360 kg


