Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil R4 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil R4 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PA302D200

  • Breite - 24.5 mm

  • Höhe - 9 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000058948

Sonepar Artikelnummer

120961213

Hersteller Artikelnummer

PA302D200

Hersteller Typ

LED PROFIL R4 2M

Hersteller Artikel Nr.:

PA302D200

Breite:

24.5 mm

Höhe:

9 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.280 kg

Das R4-Profil besticht durch schlichte Ästhetik ? ideal für elegante Einbaubeleuchtung in Fassaden, Shops und Möbeln. Montageart: Einbau - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 24,5x9 - Einbaumaße (BxH, mm): 17,5x7,5 - LED Stripes: max. 12W/m | 14mm - Abdeckung transparent: C11 - Abdeckung satiniert: C2 - Abdeckung U: C3 - Endkappe: Z1 - Montageclip: Z25