SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL R4 3M - eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PA302D300
Breite - 24.5 mm
Höhe - 9 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000075556
Sonepar Artikelnummer
121232851
Hersteller Artikelnummer
PA302D300
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL R4 3M
Hersteller Artikel Nr.:
PA302D300
Breite:
24.5 mm
Höhe:
9 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.410 kg


