SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL ROMA 2M WEIß - weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WSLPR/1
Breite - 16 mm
Höhe - 11 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000079974
Sonepar Artikelnummer
121232827
Hersteller Artikelnummer
WSLPR/1
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL ROMA 2M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
WSLPR/1
Breite:
16 mm
Höhe:
11 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.290 kg


