Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil ROMA 3m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil ROMA 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPR/1-3

  • Breite - 16 mm

  • Höhe - 11 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000066868

Sonepar Artikelnummer

120961002

Hersteller Artikelnummer

SLPR/1-3

Hersteller Typ

LED PROFIL ROMA 3M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPR/1-3

Breite:

16 mm

Höhe:

11 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.440 kg

Das Roma-Profil bietet schlichte Eleganz und Vielseitigkeit ? ideal für gleichmäßige Beleuchtung in Regalen, Möbeln und Wänden. Montageart: Aufbau - Schutzart(IP): 65 - Maße (BxH, mm): 16x11 - LED Stripes: max. 20W/m | 10mm