SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL ROMA 3M WEIß - weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WSLPR/1-3
Breite - 16 mm
Höhe - 11 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000079981
Sonepar Artikelnummer
121232828
Hersteller Artikelnummer
WSLPR/1-3
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL ROMA 3M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
WSLPR/1-3
Breite:
16 mm
Höhe:
11 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.440 kg


