Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil ROMA XL 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil ROMA XL 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPR/1D

  • Breite - 20.4 mm

  • Höhe - 11.5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

2000000046990

Sonepar Artikelnummer

120961009

Hersteller Artikelnummer

SLPR/1D

Hersteller Typ

LED PROFIL ROMA XL 2M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPR/1D

Breite:

20.4 mm

Höhe:

11.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.320 kg

Das Roma XL-Profil ermöglicht den Einsatz breiterer LED-Streifen für verbesserte Wärmeableitung und erweiterten Lichtwinkel. Montageart: Aufbau - Schutzart(IP): 65 - Maße (BxH, mm): 20,4x11,5 - LED Stripes: max. 32W/m | 15mm