Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil ROMA XL 3m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil ROMA XL 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPR/1-3D

  • Breite - 20.4 mm

  • Höhe - 11.5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000060392

Sonepar Artikelnummer

120961011

Hersteller Artikelnummer

SLPR/1-3D

Hersteller Typ

LED PROFIL ROMA XL 3M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPR/1-3D

Breite:

20.4 mm

Höhe:

11.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.490 kg

Das Roma XL-Profil ermöglicht den Einsatz breiterer LED-Streifen für verbesserte Wärmeableitung und erweiterten Lichtwinkel. Montageart: Aufbau - Schutzart(IP): 65 - Maße (BxH, mm): 20,4x11,5 - LED Stripes: max. 32W/m | 15mm