SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL ROMA XL 3M WEIß - weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WSLPR/1D-3
Breite - 20.4 mm
Höhe - 11.5 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000079998
Sonepar Artikelnummer
121232830
Hersteller Artikelnummer
WSLPR/1D-3
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL ROMA XL 3M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
WSLPR/1D-3
Breite:
20.4 mm
Höhe:
11.5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.490 kg


