SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL SOPHIA 2M WEIß - weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WSLPS
Breite - 19.3 mm
Höhe - 19.3 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000079639
Sonepar Artikelnummer
121232853
Hersteller Artikelnummer
WSLPS
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL SOPHIA 2M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
WSLPS
Breite:
19.3 mm
Höhe:
19.3 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.630 kg


