Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil SOPHIA 3m schwarz

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil SOPHIA 3m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSLPS-3

  • Breite - 19.3 mm

  • Höhe - 19.3 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000067810

Sonepar Artikelnummer

120961039

Hersteller Artikelnummer

BSLPS-3

Hersteller Typ

LED PROFIL SOPHIA 3M SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

BSLPS-3

Breite:

19.3 mm

Höhe:

19.3 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.950 kg

Das SOPHIA-Profil ist ein robustes Eckprofil ? ideal für Wand-, Möbel- und Regalbeleuchtung mit optimaler Wärmeableitung. Montageart: Aufbau - IP20 - Schutzart(IP): 65 - Maße (BxH, mm): 19,3x19,3 - LED Stripes: max. 32W/m | 10mm