SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL SOPHIA ENDKAPPE WEIß - ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WSLP08/3
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 19.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000079653
Sonepar Artikelnummer
121232941
Hersteller Artikelnummer
WSLP08/3
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL SOPHIA ENDKAPPE WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
WSLP08/3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
19.3 mm
Breite:
19.3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9.3 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


