Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil SOPHIA XL 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil SOPHIA XL 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPS/1D

  • Breite - 22.5 mm

  • Höhe - 22.5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

2000000047003

Sonepar Artikelnummer

120961043

Hersteller Artikelnummer

SLPS/1D

Hersteller Typ

LED PROFIL SOPHIA XL 2M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPS/1D

Breite:

22.5 mm

Höhe:

22.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.850 kg

Das SOPHIA XL-Profil ist ein robustes Eckprofil für breitere LED-Streifen ? ideal für Wand-, Möbel- und Regalbeleuchtung. Montageart: Aufbau - IP20 - Schutzart(IP): 65 - Maße (BxH, mm): 22,5x22,5 - LED Stripes: max. 32W/m | 15mm