Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL SOPHIA XL 3M WEIß - weiß lackiert

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL SOPHIA XL 3M WEIß - weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WSLPS/1D-3

  • Breite - 22.5 mm

  • Höhe - 22.5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000080130

Sonepar Artikelnummer

121232856

Hersteller Artikelnummer

WSLPS/1D-3

Hersteller Typ

ALUMINIUM LED PROFIL SOPHIA XL 3M WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

WSLPS/1D-3

Breite:

22.5 mm

Höhe:

22.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.280 kg

Das SOPHIA XL-Profil ist ein robustes Eckprofil für breitere LED-Streifen ? ideal für Wand-, Möbel- und Regalbeleuchtung. Montageart: Aufbau - IP20 - Schutzart(IP): 65 - Oberflächenfarbe: weiß lackiert - Maße (BxH, mm): 22,5x22,5 - LED Stripes: max. 32W/m | 15mm