SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL U-COVER XL OPAL 3M - Roma XL, Versalles, Inferno

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP03D-3
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000075754
Sonepar Artikelnummer
121240843
Hersteller Artikelnummer
SLP03D-3
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL U-COVER XL OPAL 3M
Hersteller Artikel Nr.:
SLP03D-3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Breite:
20.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17.6 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39206100
Gewicht:
0.279 kg


