SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL VAREO 2M - eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2P-02AAAA-VAX
Breite - 33.4 mm
Höhe - 29.6 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000074184
Sonepar Artikelnummer
121232864
Hersteller Artikelnummer
2P-02AAAA-VAX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO 2M
Hersteller Artikel Nr.:
2P-02AAAA-VAX
Breite:
33.4 mm
Höhe:
29.6 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.750 kg


