SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL VAREO 2M WEIß - weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2P-02ACAA-VAX
Breite - 33.4 mm
Höhe - 29.6 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000073873
Sonepar Artikelnummer
121232866
Hersteller Artikelnummer
2P-02ACAA-VAX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO 2M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
2P-02ACAA-VAX
Breite:
33.4 mm
Höhe:
29.6 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.820 kg


