SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL VAREO 3M - eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3P-02AAAA-VAX
Breite - 33.4 mm
Höhe - 29.6 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000076638
Sonepar Artikelnummer
121232867
Hersteller Artikelnummer
3P-02AAAA-VAX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO 3M
Hersteller Artikel Nr.:
3P-02AAAA-VAX
Breite:
33.4 mm
Höhe:
29.6 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
1.130 kg


