SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL VAREO/LENEO HALTERUNG - für Vareo & Leneo Profile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZC-XXIAIB-01X
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000073903
Sonepar Artikelnummer
121233001
Hersteller Artikelnummer
ZC-XXIAIB-01X
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO/LENEO HALTERUNG
Hersteller Artikel Nr.:
ZC-XXIAIB-01X
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
20 mm
Breite:
20.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.010 kg


