SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL VAREO SLIM 2M SCHWARZ - schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2P-02ABAB-VAX
Breite - 33.4 mm
Höhe - 12.8 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000074221
Sonepar Artikelnummer
121232871
Hersteller Artikelnummer
2P-02ABAB-VAX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO SLIM 2M SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
2P-02ABAB-VAX
Breite:
33.4 mm
Höhe:
12.8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.520 kg


