SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL VAREO SLIM 3M WEIß - weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3P-02ACAB-VAX
Breite - 33.4 mm
Höhe - 12.8 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000077048
Sonepar Artikelnummer
121232875
Hersteller Artikelnummer
3P-02ACAB-VAX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO SLIM 3M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
3P-02ACAB-VAX
Breite:
33.4 mm
Höhe:
12.8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.820 kg


