SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL VAREO VERBINDER 180° - Linienverbinder für Vareo Profile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZV-02JFJF-XXX
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 50.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000077291
Sonepar Artikelnummer
121233018
Hersteller Artikelnummer
ZV-02JFJF-XXX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO VERBINDER 180°
Hersteller Artikel Nr.:
ZV-02JFJF-XXX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50.5 mm
Breite:
20.9 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.010 kg


