Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil VERSALLES 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil VERSALLES 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPVE

  • Breite - 20.4 mm

  • Höhe - 19.8 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000056166

Sonepar Artikelnummer

120961028

Hersteller Artikelnummer

SLPVE

Hersteller Typ

LED PROFIL VERSALLES 2M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPVE

Breite:

20.4 mm

Höhe:

19.8 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.490 kg

Das Versalles-Profil kombiniert Beleuchtung und Kabelmanagement ? ideal für verdeckte Leitungen in Regalen und Wänden. Montageart: Aufbau - Schutzart(IP): 65 - Maße (BxH, mm): 20,4x19,8 - LED Stripes: max. 32W/m | 12mm